Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 121kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 121kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 121kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-MBB02070C1213FCT00
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1213FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 121kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,55*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,95*
€ 176,0605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,45*
€ 173,0855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,40*
€ 164,696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,55*
€ 142,2645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.