Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 470kΩ; 0,4W; ±1%; Ø1,6x3,6mm; 50ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 470kΩ; 0,4W; ±1%; Ø1,6x3,6mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 470kΩ; 0,4W; ±1%; Ø1,6x3,6mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-MBA02040C4703FCT00
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C4703FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Widerstands-Typ: metal film
Montage: THT
Widerstand: 470kΩ
Leistung: 0.4W
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Gehäuseabmessungen: Ø1.6 x 3.6mm
Ausgangsmaße: Ø0.5 x 29mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Ausgänge: axial
Hersteller: VISHAY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG