Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS422,RS485; 2,5Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS422,RS485; 2,5Mbps
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS422,RS485; 2,5Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-MAX491ECPD+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX491ECPD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP14
DC Versorgungsstrom: 300µA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS485;RS422;full duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 2,5Mbps
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.