Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS422,RS485; 2,5Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS422,RS485; 2,5Mbps
IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS422,RS485; 2,5Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-MAX481ECPA+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX481ECPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
DC Versorgungsstrom: 0,5mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS485;RS422;half duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 2,5Mbps
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.