Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS422,RS485; 10Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS422,RS485; 10Mbps
IC: Schnittstelle; Transceiver; half duplex,RS422,RS485; 10Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-MAX3485CPA+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX3485CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
DC Versorgungsstrom: 1,1mA
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS485;RS422;half duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10Mbps
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.