Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperaturwandler; Thermoelementkompensator; -200÷1350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperaturwandler; Thermoelementkompensator; -200÷1350°C
IC: Temperaturwandler; Thermoelementkompensator; -200÷1350°C
Artikel-Nr.:
     2805-MAX31855KASA+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX31855KASA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic analog
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 900µA
Versorgungsspannung: 3...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperaturwandler
Interface: SPI
Auflösung des Umwandlers: 14bit
Temperatursensors-Art: Thermoelementkompensator
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Temperatur in digitalen Wert
Temperaturmessbereich: -200...1350°C
Relative Genauigkeit: 8LSB
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,25°C
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.