Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; SO16
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 120kbps; SO16
Artikel-Nr.:
     2805-MAX202CSE+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX202CSE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO16
DC Versorgungsstrom: 8mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS232;full duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 120kbps
Empfängeranzahl: 2
Senderanzahl: 2
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: rs-232 transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.