Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 680uF; 16VDC; Ø10x18mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 680uF; 16VDC; Ø10x18mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 680uF; 16VDC; Ø10x18mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-MAL202135681E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202135681E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x18mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2500h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,91773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.026,98*
€ 1.222,1062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.012,39*
€ 1.204,7441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 974,04*
€ 1.159,1076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 948,01*
€ 1.128,1319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 917,73*
€ 1.092,0987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.