Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x16; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x16; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; DIN 912
Schraube; M8x16; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M8X16/D912-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M8X16/D912-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 16mm
Gewinde: M8
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 8mm
Kopfdurchmesser: 13mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 6mm
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.