Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M8; 1,25; A2 Edelstahl; 13mm; DIN 985; ISO 10511


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M8; 1,25; A2 Edelstahl; 13mm; DIN 985; ISO 10511
Mutter; Sechskant; M8; 1,25; A2 Edelstahl; 13mm; DIN 985; ISO 10511
Artikel-Nr.:
     2805-M8/D985-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M8/D985-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M8
Schlüsselgröße: 13mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
DIN Norm: DIN 985
ISO Norm: ISO 10511
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbsichernd
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.