Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M8; 1,25; A2 Edelstahl; H: 6,5mm; 13mm; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M8; 1,25; A2 Edelstahl; H: 6,5mm; 13mm; DIN 934
Mutter; Sechskant; M8; 1,25; A2 Edelstahl; H: 6,5mm; 13mm; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-M8/D934-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M8/D934-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 6,5mm
Gewinde: M8
Schlüsselgröße: 13mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
PN Norm: PN 82144
Gewindesteigung: 1,25
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.