Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; DIN 912
Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M6X30/D912-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M6X30/D912-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 30mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 6mm
Kopfdurchmesser: 10mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 5mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.