Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x14; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x14; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; DIN 912
Schraube; M5x14; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M5X14/D912-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M5X14/D912-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 14mm
Gewinde: M5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 5mm
Kopfdurchmesser: 8,5mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 4mm
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.