Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Batterie; parallel; SNAPHAT; 2,8V; für M48 Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör: Batterie; parallel; SNAPHAT; 2,8V; für M48 Speicher
Zubehör: Batterie; parallel; SNAPHAT; 2,8V; für M48 Speicher
Artikel-Nr.:
     2805-M4T28-BR12SH1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M4T28-BR12SH1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: SNAPHAT
Betriebsspannung: 2,8V
Frequenz: 32,768kHz
Interface: parallel
Fassungsvermögen: 48mAh
Anwendung: für M48 Speicher
Halbleiter Zubehör-Typ: Batterie
Batterie/Akku: Batterie Li(CF) BR1225 2,8V x1
Handelsname: TIMEKEEPER®
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,49*
1
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 9,26*
1 Tag
536
1
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,72*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 11,86*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 16,11*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 23 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 69 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.