Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; parallel; NV SRAM; 16kbSRAM; PCDIP24; 4,75÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RTCC System; parallel; NV SRAM; 16kbSRAM; PCDIP24; 4,75÷5,5V
IC: RTCC System; parallel; NV SRAM; 16kbSRAM; PCDIP24; 4,75÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-M48T02-70PC1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T02-70PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: PCDIP24
DC Versorgungsstrom: 80mA
Betriebsspannung: 4,75...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Interface: parallel
Speicher-Art: NV SRAM
Speicherorganisation: 2kx8bit
Zugriffszeit: 70ns
Datumsformat: YY-MM-DD-dd
Uhrenformat: HH:MM:SS (24h)
Strom für Pufferzeit: 3mA
Batterie/Akku: Batterie Li(CF) BR1225 2,8V x1
Handelsname: TIMEKEEPER®
Speicher: 16kb SRAM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,23*
€ 28,43*
€ 8,95*
ab € 17,56*
€ 28,44*
2 Tage
121
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 31,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,32*
€ 32,44*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 39,80*
€ 52,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.