Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x14; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x14; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; DIN 912
Schraube; M3x14; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M3X14/D912-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M3X14/D912-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 14mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 2,5mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.