Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,5mm; DIN 912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,5mm; DIN 912
Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 1,5mm; DIN 912
Artikel-Nr.:
     2805-M2X10/D912-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M2X10/D912-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 10mm
Gewinde: M2
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 1,5mm
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.