Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 3; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 3; schwarz
Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 3; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-M22-WRS3
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-WRS3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalter-Typ: Drehschalter mit Schlüssel
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: I-O-II
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: Schlüssel entnehmbar in beliebiger stabiler Position
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: M22-ES-MS1
Herstellerserie: RMQ-Titan
Anzahl Positionen: 3
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,98*
ab € 24,63*
€ 31,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,42*
€ 32,95*
€ 8,95*
ab € 28,75*
€ 38,23*
1 Tag
17
€ 4,99*
ab € 31,05*
€ 39,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 34,94*
€ 56,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216416
ab € 4,03*
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,18*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,60*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,73*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,78*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,44*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,33*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,38*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216406
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.