Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; IP67; X: 72mm; Y: 80mm; Z: 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; IP67; X: 72mm; Y: 80mm; Z: 56mm
Gehäuse: für Fernbedienung; IP67; X: 72mm; Y: 80mm; Z: 56mm
Artikel-Nr.:
     2805-M22-I1
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: zum Aufbau
Durchmesser der Montageöffnung: 22mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 80mm
Größe X: 72mm
Größe Z: 56mm
Deckelfarben: grau
Anwendung: Schaltergehäuse
Stopfbuchsengewinde: M20;M25;M16
Schalterstandard: 22mm
Anzahl der Öffnungen: 1
Handelsname: gelochte Gehäuse
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
188
€ 8,90*
ab € 6,09*
€ 8,09*
1 Tag
82
€ 4,98*
ab € 6,11*
€ 8,12*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 6,65*
€ 8,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,82*
€ 9,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,95*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216382
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
229162
ab € 1,71*
Zubehör
Eaton
78635806 M22-DRL-W+M22-A
ab € 16,70*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.