Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 1; grün; M22-FLED,M22-LED; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 1; grün; M22-FLED,M22-LED; IP67
Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 1; grün; M22-FLED,M22-LED; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-M22-DL-G
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-DL-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalter-Typ: Druck
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: M22-LED;M22-FLED
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: grün
Schaltereigenschaften: ohne Symbol
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: flach
Achtung!: Beleuchtungselement separat erhältlich;Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: RMQ-Titan
Anzahl Positionen: 2
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
1
€ 4,98*
ab € 4,28*
€ 5,62*
2 Tage
342
1
€ 8,90*
ab € 4,28*
€ 5,62*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,89*
€ 6,07*
2 Tage
89
1
€ 4,99*
ab € 5,27*
€ 6,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,16*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,78*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,40*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,31*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,24*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,90*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,88*
Zubehör
Eaton
216596
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 58,97*
Zubehör
Eaton
M22-LED230-G
ab € 25,32*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.