Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M2,5; 0,45; A2 Edelstahl; H: 2mm; 5mm; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M2,5; 0,45; A2 Edelstahl; H: 2mm; 5mm; DIN 934
Mutter; Sechskant; M2,5; 0,45; A2 Edelstahl; H: 2mm; 5mm; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-M2.5/D934-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M2.5/D934-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 2mm
Gewinde: M2,5
Schlüsselgröße: 5mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
PN Norm: PN 82144
Gewindesteigung: 0,45
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.