Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M12x20; 1,75; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M12x20; 1,75; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 10mm
Schraube; M12x20; 1,75; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-M12X20/D912-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     M12X20/D912-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 20mm
Gewinde: M12
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 12mm
Kopfdurchmesser: 18mm
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 10mm
Gewindesteigung: 1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.