Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code S-Power; Leitungen; IP67; 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code S-Power; Leitungen; IP67; 12A
Buchse; M12; PIN: 4; weiblich; Code S-Power; Leitungen; IP67; 12A
Artikel-Nr.:
     2805-M12S-04PFFS-SF8B15
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12S-04PFFS-SF8B15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 630V AC
Nennstrom: 12A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 0,15m
Polarisierung: Code S - Power
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,55*
€ 10,50*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 10,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 11,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
M12T-04BFFB-SL7002
ab € 7,03*
Zubehör
Amphenol
M12A-04BFFB-SL7001
ab € 8,17*
Zubehör
Amphenol
M12D-04PFFS-SF8001
ab € 4,70*
Zubehör
Multicomp
MPM12-SC24-S4AC
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.