Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; Aufputz,Wandbefestigung; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Gehäuse: für Modulapparatur; Aufputz,Wandbefestigung; grau
Artikel-Nr.:
     2805-M-BOX6E
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     1518062 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PCE
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 490mm
Größe X: 125mm
Größe Z: 107mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Gehäuseserie: M-BOX
Anzahl der Module: 6
Anzahl Reihen: 1
Gehäuseanwendung: für den Einbau elektrischer und elektronischer Apparaturen;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.