Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 160÷308V; Ubr: 725V; 13,5Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 160÷308V; Ubr: 725V; 13,5Ω
IC: PMIC; AC/DC switcher,LED Steuerung; 160÷308V; Ubr: 725V; 13,5Ω
Artikel-Nr.:
     2805-LYT4221E
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT4221E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
LED Bedrahtet
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: eSIP-7C
Leistung: 12W
Frequenz: 124...140kHz
Durchbruchspannung: 725V
Widerstand im Leitungszustand: 13,5Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 160...308V
Herstellerserie: LYTSwitch-4
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;AC/DC switcher
Topologie: buck;flyback;buck-boost
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,06*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.