Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Marker; Bereich: 0÷10mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Marker; Bereich: 0÷10mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; Spiegelung
Sensor: Marker; Bereich: 0÷10mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; Spiegelung
Artikel-Nr.:
     2805-LX-101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LX-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbsensor
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 24x57x35mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...10mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais;LED Anzeige
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: <45µs
Sensoren-Typ: Marker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Weitere Suchbegriffe: Photoschalter, fotosensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 343,59*
€ 416,26*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,72*
€ 419,97*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 435,75*
€ 776,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,26*
€ 495,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,08*
€ 485,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,76*
€ 475,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,59*
€ 408,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.