Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Marker; Bereich: 0÷10mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Marker; Bereich: 0÷10mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; Spiegelung
Sensor: Marker; Bereich: 0÷10mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; Spiegelung
Artikel-Nr.:
     2805-LX-101-Z
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LX-101-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbsensor
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 24x57x35mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...10mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais;LED Anzeige
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: <45µs
Sensoren-Typ: Marker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Weitere Suchbegriffe: Photoschalter, fotosensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 316,72*
€ 387,68*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,60*
€ 420,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 435,15*
€ 776,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,68*
€ 461,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,77*
€ 453,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,30*
€ 444,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,46*
€ 426,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,60*
€ 411,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,72*
€ 376,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.