Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Buchse; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-LTWM12P-04PMMS-SC
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LTWM12P-04PMMS-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 4
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.