Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 50%@5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 50%@5mA
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 50%@5mA
Artikel-Nr.:
     2805-LTV-827
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 50%@5mA
Herstellerserie: LTV-827
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: fototransistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2400
25
€ 7,00*
ab € 0,0911*
€ 0,2847*
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,32*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,111*
€ 0,608*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,216* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.