Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 50%@5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 50%@5mA
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 50%@5mA
Artikel-Nr.:
     2805-LTV-816S-TA1
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-816S-TA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 4
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 50%@5mA
Verpackungs-Art: Rolle
Herstellerserie: LTV-816
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,067*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,4281*
€ 0,50944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.