Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 20%@1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 20%@1mA
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; CTR@If: 20%@1mA
Artikel-Nr.:
     2805-LTV-814
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 20%@1mA
Herstellerserie: LTV-814
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,26*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0892*
€ 0,5796*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5796*
€ 0,68972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3165*
€ 0,37664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,1592* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.