Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 300V
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 300V
Artikel-Nr.:
     2805-LTV-352T
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-352T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: Mini-flat 4pin
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 300V
Anschaltzeit: 0,1ms
Ausschaltzeit: 20µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,75kV
CTR@If: 1000%@1mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,29*
1 Tag
2450
50
€ 7,00*
ab € 0,123*
€ 0,391*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,579*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.