Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1206; gelb; 28÷112mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 130°; 1,8÷2,4V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 1206; gelb; 28÷112mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 130°; 1,8÷2,4V; 20mA
LED; SMD; 1206; gelb; 28÷112mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 130°; 1,8÷2,4V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-LTST-C150KSKT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C150KSKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 1206
Leistung: 75mW
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 587...594,5nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 28...112mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 3,2x1,6x1,1mm
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0656*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0325*
€ 0,2014*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,007* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.