Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 50mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 50mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 50mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LTL2R3KRD-EM
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL2R3KRD-EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 631nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 50mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 1,104*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,104*
€ 1,31376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.