Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; grün; 38mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; grün; 38mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; grün; 38mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LTL2R3KGD-EM
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL2R3KGD-EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 570nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 38mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0498*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.