Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 5,6÷85mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,1÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 5,6÷85mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,1÷2,6V
LED; 3mm; grün; 5,6÷85mcd; 60°; Front: gewölbt; 2,1÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-LTL-4231N
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTL-4231N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,1...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 564...574nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 5,6...85mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,1271*
100
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,1271*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0263*
€ 0,1878*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,939* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.