Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 10,16mm; 0,4"; Anz.Z: 3; rot; 11mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 10,16mm; 0,4"; Anz.Z: 3; rot; 11mcd
Display: LED; 7-segmentig; 10,16mm; 0,4"; Anz.Z: 3; rot; 11mcd
Artikel-Nr.:
     2805-LTD040AUE-101A
Hersteller:
     WENRUN
Herst.-Nr.:
     LTD040AUE-101A-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: WENRUN
Farbe: rot
Montage: THT
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 640nm
Helligkeit: 11mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,4"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 16x30,1mm
Zeichenanzahl: 3
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.