Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 12bit; 7,5ksps; 3÷6V; SO8; IN: differential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 12bit; 7,5ksps; 3÷6V; SO8; IN: differential
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 12bit; 7,5ksps; 3÷6V; SO8; IN: differential
Artikel-Nr.:
     2805-LTC1285CS8PBF
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC1285CS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 3...6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Interface: serial
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Abtastgeschwindigkeit: 7,5ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eingangs-Art: differential
Relative Genauigkeit: 3LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.