Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 2Mbps; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 2Mbps; DIP8
IC: Schnittstelle; Transceiver; full duplex,RS232; 2Mbps; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-LT1181AIN
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT1181AIN#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS232;full duplex
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 2Mbps
Isolationsspannung: 10kV
Empfängeranzahl: 2
Senderanzahl: 2
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: rs-232 transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.