Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO + NC; 6A; max.400VAC; max.220VDC; M20; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO + NC; 6A; max.400VAC; max.220VDC; M20; IP66
Endschalter; NO + NC; 6A; max.400VAC; max.220VDC; M20; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-LSM-11/RLA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LSM-11/RLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 31x55x33,5mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 6A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: M20
Kopf-Art: R 54,5-97mm regulierbarer Hebel, Kunststoffrolle Ø18mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: LS-Titan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.