Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; kaltweiß; 2835; 24V; LED/m: 60; 8mm; IP20; 120°; 4W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; kaltweiß; 2835; 24V; LED/m: 60; 8mm; IP20; 120°; 4W/m
LED-Band; kaltweiß; 2835; 24V; LED/m: 60; 8mm; IP20; 120°; 4W/m
Artikel-Nr.:
     2805-LS-L60-6500K24V
Hersteller:
     LEDDEX
Herst.-Nr.:
     LS-L60-4W-6500K24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: LEDDEX
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 2
Stärke: 2mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 6500K
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 130lm/W
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Leistung auf Meter: 4W/m
Helligkeit: 520lm/m
Schnittbereich: 100mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
LEDDEX:
LEDDEX
Weitere Suchbegriffe: led streifen 6000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
ab 15 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.