Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 100mΩ; 3W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 100mΩ; 3W; ±1%
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 100mΩ; 3W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-LRP2512-R100-1%
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     LRP12FTDRR100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 3w
smd widerstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...170°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 3W
Widerstand: 0,1Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.