Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 18mΩ; 3W; ±1%; 50ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 18mΩ; 3W; ±1%; 50ppm/°C
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 18mΩ; 3W; ±1%; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-LRP2512-R018-1%
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     LRP12FTDRR018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 3w
smd widerstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...170°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 3W
Widerstand: 18mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.