Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 220nH; 120mA; 2,5Ω; Q: 25; 1200MHz; ±2%; LQW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Drossel: Draht; SMD; 0603; 220nH; 120mA; 2,5Ω; Q: 25; 1200MHz; ±2%; LQW
Drossel: Draht; SMD; 0603; 220nH; 120mA; 2,5Ω; Q: 25; 1200MHz; ±2%; LQW
Artikel-Nr.:
     2805-LQW18ANR22G00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18ANR22G00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 2,5Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,12A
Induktivität: 0,22µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 25
Resonanzfrequenz: 1,2GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5090
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0439*
€ 0,1731*
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,305*
€ 0,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,10*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.