Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 120nH; 180mA; 1,3Ω; Q: 32; 1600MHz; ±5%; LQW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Drossel: Draht; SMD; 0603; 120nH; 180mA; 1,3Ω; Q: 32; 1600MHz; ±5%; LQW
Drossel: Draht; SMD; 0603; 120nH; 180mA; 1,3Ω; Q: 32; 1600MHz; ±5%; LQW
Artikel-Nr.:
     2805-LQW18ANR12J00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18ANR12J00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,3Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,18A
Induktivität: 0,12µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 32
Resonanzfrequenz: 1,6GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
550
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0432*
€ 0,1591*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,70*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 2,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.