Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 120nH; 180mA; 1,3Ω; Q: 32; 1600MHz; ±2%; LQW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Drossel: Draht; SMD; 0603; 120nH; 180mA; 1,3Ω; Q: 32; 1600MHz; ±2%; LQW
Drossel: Draht; SMD; 0603; 120nH; 180mA; 1,3Ω; Q: 32; 1600MHz; ±2%; LQW
Artikel-Nr.:
     2805-LQW18ANR12G00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18ANR12G00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,3Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,18A
Induktivität: 0,12µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 32
Resonanzfrequenz: 1,6GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,043*
€ 0,1831*
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.