Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 68nH; 340mA; 0,38Ω; Q: 38; 2200MHz; ±2%; LQW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0603; 68nH; 340mA; 0,38Ω; Q: 38; 2200MHz; ±2%; LQW
Drossel: Draht; SMD; 0603; 68nH; 340mA; 0,38Ω; Q: 38; 2200MHz; ±2%; LQW
Artikel-Nr.:
     2805-LQW18AN68NG00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN68NG00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,38Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,34A
Induktivität: 68nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 38
Resonanzfrequenz: 2,2GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 400 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.