Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 10nH; 650mA; 0,11Ω; Q: 35; 6000MHz; ±5%; LQW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Drossel: Draht; SMD; 0603; 10nH; 650mA; 0,11Ω; Q: 35; 6000MHz; ±5%; LQW
Drossel: Draht; SMD; 0603; 10nH; 650mA; 0,11Ω; Q: 35; 6000MHz; ±5%; LQW
Artikel-Nr.:
     2805-LQW18AN10NJ00D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN10NJ00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,11Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,65A
Induktivität: 10nH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 35
Resonanzfrequenz: 6GHz
Herstellerserie: LQW
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2826
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0459*
€ 0,1774*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,68*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.