Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 4,7uH; 30mA; 1Ω; 47MHz; ±10%; Q: 45; LQM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 4,7uH; 30mA; 1Ω; 47MHz; ±10%; Q: 45; LQM
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 4,7uH; 30mA; 1Ω; 47MHz; ±10%; Q: 45; LQM
Artikel-Nr.:
     2805-LQM21NN4R7K10L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM21NN4R7K10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand:
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 30mA
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 45
Resonanzfrequenz: 47MHz
Herstellerserie: LQM
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.