Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 4,7uH; 80mA; 0,39Ω; 25MHz; ±30%; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 4,7uH; 80mA; 0,39Ω; 25MHz; ±30%; -40÷85°C
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 4,7uH; 80mA; 0,39Ω; 25MHz; ±30%; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-LQM21FN4R7N00L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM21FN4R7N00L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 0,39Ω
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 80mA
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Ferrit
Resonanzfrequenz: 25MHz
Herstellerserie: LQM
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.